9330530001 Aufsteckfräserdorn DIN ISO 7388-1AD SK40 16mm

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:30530001, 9330530001
Rubix:2156338
Hersteller:4317784603997
EAN:4317784603997
9330530001 Aufsteckf.Dorn D69871AD SK40-16 FORMAT G

Produktdetails : 9330530001 Aufsteckfräserdorn DIN ISO 7388-1AD SK40 16mm


Aufsteckfräserdorn DIN69871AD SK40-16 FORMAT GT
Messerkopfaufnahme, ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD, SK 40 Ausführung: Aus Warmarbeitsstahl. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Gehärtet: 54 -2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880. Lieferumfang: Messerkopfaufnahme komplett mit Fräseranzugsschraube.

Technische Informationen


Attribute
76,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,89 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std