9330090007 Flächenspannfutter DIN ISO 7388-1AD SK50 10mm A63

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:30090007, 9330090007
Rubix:2156324
Hersteller:4317784603850
EAN:4317784603850
9330090007 Flächenspf. D69871AD SK50 10mm A63 FORMA

Produktdetails : 9330090007 Flächenspannfutter DIN ISO 7388-1AD SK50 10mm A63


Flächenspannfutter DIN69871AD SK50 10mm A63 FORMAT GT
SK 50 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Mit zentraler Kühlmittelbohrung. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Bohrungstoleranz: H5 Gehärtet: 60 -2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB. Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spannschraube.

Technische Informationen


Attribute
102,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,09 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std