9330060001 Flächenspannfutter DIN ISO 7388-1AD SK40 6mm A50

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:30060001, 9330060001
Rubix:2156312
Hersteller:4317784603737
EAN:4317784603737
9330060001 Flächenspf. D69871AD SK40 6mm A50 FORMAT

Produktdetails : 9330060001 Flächenspannfutter DIN ISO 7388-1AD SK40 6mm A50


Flächenspannfutter DIN69871AD SK40 6mm A5 FORMAT GT
SK 40 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Mit zentraler Kühlmittelbohrung. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Bohrungstoleranz: H5 Gehärtet: 60 -2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB. Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spannschraube.

Technische Informationen


Attribute
63,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,29 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std