9326700064 Bohrstangenhalter VDI E2 50x20mm
Bohrstangenhalter Fortis Tools
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:32980064, 9326700064
Rubix:2153098
Hersteller:9326700064
EAN:4317784731942
Produktdetails : 9326700064 Bohrstangenhalter VDI E2 50x20mm
Bohrstangenhalter VDI E2 50x20mm FORTIS
Form E2 für Bohrstangen Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung. Anwendung: Für Bohrstangen.
Form E2 für Bohrstangen Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung. Anwendung: Für Bohrstangen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9326700064 vdi bohrstangenhalter e2 50x20mm fortis |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
127,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std




