9324701010 Einsatz f.Schnellwk. Gr. B BJ40120
Schnellwechsel-Revolverhalter Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:31391010, 9324701010
Rubix:1947012
Hersteller:9324701010
Produktdetails : 9324701010 Einsatz f.Schnellwk. Gr. B BJ40120
Einsatz für Schnellwechselkopf Gr.B BJ40120 SRW
Schnellwechsel-Bohrstangenhalter, Typ J Ausführung: Die Schnellwechsel-Stahlhalter bieten den Vorteil unbegrenzter Vielseitigkeit. Sie ermöglichen einen wesentlich schnelleren Werkzeugwechsel als mit dem Vierfach-Stahlhalter und garantieren über Jahre eine Wiederholgenauigkeit, die unter 0,01 mm liegt. Die geschliffene Verzahnung im Zentralkörper und in den Wechselhaltern ermöglicht 40 verschiedene Spannstellungen. Der Stahlhalterkopf kann nacheinander eine beliebige Anzahl von Werkzeugkassetten mit Dreh- und Bohrstählen aufnehmen. Anwendung: Die Schnellwechsel-Stahlhalter sind geeignet sowohl für den Einsatz auf konventionellen als auch auf CNC-Drehmaschinen mit manuellem Werkzeugwechsel.
Schnellwechsel-Bohrstangenhalter, Typ J Ausführung: Die Schnellwechsel-Stahlhalter bieten den Vorteil unbegrenzter Vielseitigkeit. Sie ermöglichen einen wesentlich schnelleren Werkzeugwechsel als mit dem Vierfach-Stahlhalter und garantieren über Jahre eine Wiederholgenauigkeit, die unter 0,01 mm liegt. Die geschliffene Verzahnung im Zentralkörper und in den Wechselhaltern ermöglicht 40 verschiedene Spannstellungen. Der Stahlhalterkopf kann nacheinander eine beliebige Anzahl von Werkzeugkassetten mit Dreh- und Bohrstählen aufnehmen. Anwendung: Die Schnellwechsel-Stahlhalter sind geeignet sowohl für den Einsatz auf konventionellen als auch auf CNC-Drehmaschinen mit manuellem Werkzeugwechsel.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9324701010 einsatz f.schnellwk. gr. b bj40120 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:
- srw-amestra:6531391010
- rubix:3654417
- hersteller:100147
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
236,70 € exkl. MwSt./ Stück

