9324501020 Einsatz f.Schnellwk. Gr. A BD25140
Schnellwechsel-Revolverhalter Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:31331020, 9324501020
Rubix:1947009
Hersteller:9324501020
Produktdetails : 9324501020 Einsatz f.Schnellwk. Gr. A BD25140
Einsatz für Schnellwechselkopf Gr.B BD25140 SRW
Schnellwechsel-Drehstahlhalter, Typ D Ausführung: Die Schnellwechsel-Stahlhalter bieten den Vorteil unbegrenzter Vielseitigkeit. Sie ermöglichen einen wesentlich schnelleren Werkzeugwechsel als mit dem Vierfach-Stahlhalter und garantieren über Jahre eine Wiederholgenauigkeit, die unter 0,01 mm liegt. Die geschliffene Verzahnung im Zentralkörper und in den Wechselhaltern ermöglicht 40 verschiedene Spannstellungen. Der Stahlhalterkopf kann nacheinander eine beliebige Anzahl von Werkzeugkassetten mit Dreh- und Bohrstählen aufnehmen. Anwendung: Die Schnellwechsel-Stahlhalter sind geeignet sowohl für den Einsatz auf konventionellen als auch auf CNC-Drehmaschinen mit manuellem Werkzeugwechsel.
Schnellwechsel-Drehstahlhalter, Typ D Ausführung: Die Schnellwechsel-Stahlhalter bieten den Vorteil unbegrenzter Vielseitigkeit. Sie ermöglichen einen wesentlich schnelleren Werkzeugwechsel als mit dem Vierfach-Stahlhalter und garantieren über Jahre eine Wiederholgenauigkeit, die unter 0,01 mm liegt. Die geschliffene Verzahnung im Zentralkörper und in den Wechselhaltern ermöglicht 40 verschiedene Spannstellungen. Der Stahlhalterkopf kann nacheinander eine beliebige Anzahl von Werkzeugkassetten mit Dreh- und Bohrstählen aufnehmen. Anwendung: Die Schnellwechsel-Stahlhalter sind geeignet sowohl für den Einsatz auf konventionellen als auch auf CNC-Drehmaschinen mit manuellem Werkzeugwechsel.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9324501020 einsatz f.schnellwk. gr. a bd25140 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
137,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
163,33 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar

