9317100022 Spannzange Power Collet ER32 12mm

Bearbeitung Rubix-DE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:81.323.12
Rubix:2159957
Hersteller:81.323.12
9317100022 Spannzange Power Collet ER32 12mm Haimer

Produktdetails : 9317100022 Spannzange Power Collet ER32 12mm


Spannzange Power Collet ER32 12mm HAIMER
Spannzange Power Collet ER 32 Ausführung: Hochgenaue Spannung und hoher Drehmoment durch formschlüssige Mitnahme. Kein Ausziehen oder Durchdrehen des Werkzeuges. Anwendung: Für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft mit Schafttoleranz h10. Optimale Ergebnisse im Einsatz mit Spannzangenfutter Power Collet Chuck. Hinweis: Optional mit Cool Jet Bohrungen bei selbstabdichtenden Spannzangen erhältlich: Schräge Kühlmittelbohrungen in der Spannzange bieten eine optimale Strahllenkung bis an die Schneide und erhöhen so die Standzeit des Werkzeugs um bis zu 100 %.

Technische Informationen


Attribute
153,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
182,07 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage