9317050028 Spannzange Power Collet ER25 16mm

Bearbeitung Rubix-DE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:81.253.16
Rubix:2159949
Hersteller:81.253.16
9317050028 Spannzange Power Collet ER25 16mm Haimer

Produktdetails : 9317050028 Spannzange Power Collet ER25 16mm


Spannzange Power Collet ER25 16mm HAIMER
Spannzange Power Collet ER 25 Ausführung: Hochgenaue Spannung und hoher Drehmoment durch formschlüssige Mitnahme. Kein Ausziehen oder Durchdrehen des Werkzeuges. Anwendung: Für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft mit Schafttoleranz h10. Optimale Ergebnisse im Einsatz mit Spannzangenfutter Power Collet Chuck. Hinweis: Optional mit Cool Jet Bohrungen bei selbstabdichtenden Spannzangen erhältlich: Schräge Kühlmittelbohrungen in der Spannzange bieten eine optimale Strahllenkung bis an die Schneide und erhöhen so die Standzeit des Werkzeugs um bis zu 100 %.

Technische Informationen


Attribute
136,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
162,43 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage