9317000019 Spannzange Power Collet ER16 10mm

Bearbeitung Rubix-DE

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:31530019, 9317000019
Rubix:2159939
Hersteller:9317000019
9317000019 Spannzange Power Collet ER16 10mm Haimer

Produktdetails : 9317000019 Spannzange Power Collet ER16 10mm


Spannzange Power Collet ER16 10mm HAIMER
Spannzange Power Collet ER 16 Ausführung: Hochgenaue Spannung und hoher Drehmoment durch formschlüssige Mitnahme. Kein Ausziehen oder Durchdrehen des Werkzeuges. Anwendung: Für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft mit Schafttoleranz h10. Optimale Ergebnisse im Einsatz mit Spannzangenfutter Power Collet Chuck. Hinweis: Optional mit Cool Jet Bohrungen bei selbstabdichtenden Spannzangen erhältlich: Schräge Kühlmittelbohrungen in der Spannzange bieten eine optimale Strahllenkung bis an die Schneide und erhöhen so die Standzeit des Werkzeugs um bis zu 100 %.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
131,50 exkl. MwSt.
/ Stück
156,49 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage