9317000016 Spannzange Power Collet ER16 8mm

Bearbeitung Rubix-DE

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:31530016, 9317000016
Rubix:2159938
Hersteller:9317000016
9317000016 Spannzange Power Collet ER16 8mm Haimer

Produktdetails : 9317000016 Spannzange Power Collet ER16 8mm


Spannzange Power Collet ER16 8mm HAIMER
Spannzange Power Collet ER 16 Ausführung: Hochgenaue Spannung und hoher Drehmoment durch formschlüssige Mitnahme. Kein Ausziehen oder Durchdrehen des Werkzeuges. Anwendung: Für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft mit Schafttoleranz h10. Optimale Ergebnisse im Einsatz mit Spannzangenfutter Power Collet Chuck. Hinweis: Optional mit Cool Jet Bohrungen bei selbstabdichtenden Spannzangen erhältlich: Schräge Kühlmittelbohrungen in der Spannzange bieten eine optimale Strahllenkung bis an die Schneide und erhöhen so die Standzeit des Werkzeugs um bis zu 100 %.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
131,50 exkl. MwSt.
/ Stück
156,49 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage