9315900046 Schrumpffutter DIN69863A A63 16,0/29,5x75mm

Bearbeitung Rubix-DE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:A63.145.16.3
Rubix:2159874
Hersteller:A63.145.16.3
9315900046 Schrumpff. D69863A 16,029,5x75 A-63 Hai

Produktdetails : 9315900046 Schrumpffutter DIN69863A A63 16,0/29,5x75mm


Schrumpffutter DIN69863A A63 16,0/29,5x75mm HAIMER
Schrumpffutter Power Shrink Chuck Ausführung: Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl. Optimiertes Design verbindet hohe Steifigkeit mit Schwingungsdämpfung. Feinwuchten mit Wuchtschrauben. Mit verschließbaren Cool Jet Bohrungen. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Für HSS- und HM-Werkzeuge geeignet. Kegeltoleranz: AT3 Schafttoleranz: h6 Gehärtet: 54 -2 HRC Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet. Für höchste Zerspanungsleistung bei der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Schwerzerspanung. Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube. Ohne Längeneinstellschraube

Technische Informationen


Attribute
235,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
279,80 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage