9315300016 Aufnahme für Einschraubfräser DIN69893 A HSK-A63 M8x100mm

HSK-T Werkzeughalter Fortis Tools

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:31340016, 9315300016
Rubix:2151477
Hersteller:4317784753258
EAN:4317784753258
9315300016 Auf.f.Einschr.fr.D69893A HSK-A63 M8x100m

Produktdetails : 9315300016 Aufnahme für Einschraubfräser DIN69893 A HSK-A63 M8x100mm


Aufnahme für Einschraubfräser DIN69893A HSK-A63 M8x100mm FORTIS
Spannfutter für Einschraubfräser Ausführung: Aus speziellem Einsatzstahl für hochbeanspruchte Bauteile, mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 1000 N/mm². Hohe Wiederholgenauigkeit beim Wechsel von Werkzeugen. Feste axiale Positionierung durch Plananlage. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Anzugsgewinde.

Technische Informationen


Attribute
230,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
273,72 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std