9314101609 Schrumpff. JISB6339ADB 16,0x 90mm BT40 H

Zubehör / Ersatzteil für Schneidbacken Rubix-DE

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:34411609, 9314101609
Rubix:1946550
Hersteller:9314101609
9314101609 Schrumpff. JISB6339ADB 16,0x 90mm BT40 H
Technische Zusammenfassung
Typschrumpffutter

Produktdetails : 9314101609 Schrumpff. JISB6339ADB 16,0x 90mm BT40 H


Schrumpffutter JISB6339ADB BT40 16x90mm HAIMER
Schrumpffutter, ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), Form AD/B, BT 40 Ausführung: Feingewuchtet. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl, Feinwuchten mit Wuchtschrauben möglich. Für HSS- und HM-Werkzeuge geeignet. Kegeltoleranz: AT3 Schafttoleranz: h6 Gehärtet: 54 -2 HRC Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet. Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube.

Technische Informationen


Attribute
Typschrumpffutter
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
160,00 exkl. MwSt.
/ Stück
190,40 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage