9311650007 Fräserdorn für Einschraubfräser SK50 DIN69871AD/B M12x100mm

Fräserspannfutter Fortis Tools

Siehe technische Informationen
Referenzen
Fortis Tools:30860007, 9311650007
Rubix:2151611
Hersteller:9311650007
EAN:4317784755849
9311650007 Auf.f.Einschr.fr.AD SK50 M12x100mm Forti

Produktdetails : 9311650007 Fräserdorn für Einschraubfräser SK50 DIN69871AD/B M12x100mm


Fräserdorn für Einschraubfräser SK50 DIN69871AD/B M12x100mm FORTIS
Spannfutter für Einschraubfräser ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD/B, SK 50, Wuchtgüte: G 6.3 12000 min-1 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet 58 ± 2 HRC

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
175,62 exkl. MwSt.
/ Stück
208,99 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std