9310700007 Spannzangenfutter kurz DIN ISO 7388-1ADB SK40 ER25

Bearbeitung Rubix-DE

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:30450007, 9310700007
Rubix:2159963
Hersteller:9310700007
9310700007 Spannzangenf. D69871ADB SK40-ER25 K. Hai

Produktdetails : 9310700007 Spannzangenfutter kurz DIN ISO 7388-1ADB SK40 ER25


Spannzangenfutter DIN69871ADB SK40-ER25 kurz HAIMER
Spannzangenfutter Power Collet Chuck Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Geringe Vibrationsneigung durch steifen Schaft. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Gehärtet: 60 -2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Power Collet Spannzangen und in Spannzangen nach ISO 15488 (DIN 6499). Für Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Schwerzerspanung. Erhöhte Zerspanleistung durch höhere Drehzahlen, Vorschübe und größere Spantiefe. Die erhöhte Laufruhe durch vibrationsarme Geometrie sorgt für eine bessere Oberflächengüte und schont Werkzeug, Spindel und Maschine. Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Power Collet Spannmutter. Hinweis: Optimale Zerspanleistung in Verbindung mit Power Collet Spannzangen.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
235,13 exkl. MwSt.
/ Stück
279,80 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage