9310200031 Flächenspannfutter DIN69871ADB SK50 12mm A100

Fräserspannfutter Fortis Tools

Siehe technische Informationen
Referenzen
Fortis Tools:30250031, 9310200031
Rubix:2151733
Hersteller:9310200031
EAN:4317784757102
9310200031 Flächenspf. D69871ADB SK50 12mm A100 For

Produktdetails : 9310200031 Flächenspannfutter DIN69871ADB SK50 12mm A100


Flächenspannfutter DIN69871ADB SK50 12mm A100 FORTIS
Werkzeugaufnahme Weldon ISO 7388-1 (DIN 69871) AD/B, SK50, FORTIS Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit zentraler Kühlmittelbohrung und einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm². Mit einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,4 µm Bohrungstoleranz: H5 Gehärtet: 58 ±2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB. Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spannschraube.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode84661020
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,31 exkl. MwSt.
/ Stück
81,29 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std