9260600003 Rändelformwerkzeug F711-12R 12x12 für Rändel 10x4x4

Bearbeitung Rubix-DE

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:29340003, 9260600003
Rubix:2158964
Hersteller:9260600003
9260600003 Rändelfo. F711-12R, 12x12 f. Rändel 10x4

Produktdetails : 9260600003 Rändelformwerkzeug F711-12R 12x12 für Rändel 10x4x4


Rändelformwerkzeug QUICK F711-12R 12x12 für Rändel 10x4x4
Rändelformwerkzeug F711, ohne Rändelrad Ausführung: Halter aus Vergütungsstahl. Ein- plus Zweirollensystem für maximale Flexibilität. Fest definierte Spitzenhöhe. Höchste Stabilität, da Werkzeug aus einem Stück. Geringere Auskraglänge, da keine Schnittstelle. Lieferung ohne Rändelrolle. Anwendung: Zum Rändelformen. Alle Rändelprofile herstellbar. Einstellung der Achsparallelität möglich. Keine Umrüstung auf ein anderes Werkzeug notwendig. Profil am Werkstück: RBR 30° - 1 x BL 30° RBL 30° - 1 x BR 30° RBR 45° - 1 x BL 45° RBL 45° - 1 x BR 45° RGE 30° - 1 x BR 30° + 1 x BL 30° RGE 45° - 1 x BR 45° + 1 x BL 45° RAA - 1 x AA Maschinentyp: Langdrehautomaten und kleine Drehmaschinen (CNC und konventionell).

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
254,84 exkl. MwSt.
/ Stück
303,26 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std