9229990455 Schaftfräser zylindrisch D20mm Z3 für APKT/APMT 1003.
Halterung für Wendeplattenbohrer Format
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:29990455, 9229990455
Rubix:1564782
Hersteller:29990455
EAN:4332163795711


Technische Zusammenfassung
| Typ | 9229990455 schaftfräser 90g. m. ik. d 20mm z 3 f.ap |
|---|
Produktdetails : 9229990455 Schaftfräser zylindrisch D20mm Z3 für APKT/APMT 1003.
Schaftfräser zylindrisch D20mm Z3 für APKT/APMT 1003. FORMAT
Schaftfräser, 90°, zylindrisch Ausführung: Schaftfräser zylindrisch 90°, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Eck- und Nutenfräsen, Einwärtskopieren, Zirkular- und Umfangsfräsen sowie Bohrzirkularfräsen, universelle Einsatzmöglichkeit.
Schaftfräser, 90°, zylindrisch Ausführung: Schaftfräser zylindrisch 90°, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Eck- und Nutenfräsen, Einwärtskopieren, Zirkular- und Umfangsfräsen sowie Bohrzirkularfräsen, universelle Einsatzmöglichkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9229990455 schaftfräser 90g. m. ik. d 20mm z 3 f.ap |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
183,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
218,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std