9229695840 ISO Klemmhalter SVJBR 2525 M 16
Halterung für Wendeplattenbohrer Format
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:29695840, 9229695840
Rubix:1564676
Hersteller:29695840
EAN:4053569019897

Produktdetails : 9229695840 ISO Klemmhalter SVJBR 2525 M 16
ISO-Klemmhalter SVJBR 2525 M 16 FORMAT
ISO-Klemmhalter, 93°, SVJCR/L, SVJBR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten VC... 7°, VB... 5° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Außendrehen, Kopierdrehen.
ISO-Klemmhalter, 93°, SVJCR/L, SVJBR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten VC... 7°, VB... 5° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Außendrehen, Kopierdrehen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9229695840 klemmhalter 93 grad svjbr 2525 m 16 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82078011 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
