9229695420 ISO Klemmhalter SDJCR 2525 M 11
Halterung für Wendeplattenbohrer Format
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:29695420, 9229695420
Rubix:1564687
Hersteller:29695420
EAN:4332163811589

Produktdetails : 9229695420 ISO Klemmhalter SDJCR 2525 M 11
ISO-Klemmhalter SDJCR 2525 M 11 FORMAT
ISO-Klemmhalter, 93°, SDJCR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Längs- und Kopierdrehen.
ISO-Klemmhalter, 93°, SDJCR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Längs- und Kopierdrehen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9229695420 klemmhalter 93 grad sdjcr 2525 m 11 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82078011 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
