9194591200 Schaftfräser DIVER TiALN Typ RF100 Schaft HB 12mm
Monoblockschneider Gühring
Siehe technische InformationenReferenzen
Gühring:25051200, 9194591200
Rubix:1942090
Hersteller:9194591200
Produktdetails : 9194591200 Schaftfräser DIVER TiALN Typ RF100 Schaft HB 12mm
Schaftfräser DIVER TiALN Typ RF100 Schaft HB12mm GÜHRING
Schaftfräser DIVER Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Nuten, Rampen (bis 45°), Schruppen, Schlichten und Bohren mit Höchstgeschwindigkeit mit einem Werkzeug in verschiedenen Werkstoffen.
Schaftfräser DIVER Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Nuten, Rampen (bis 45°), Schruppen, Schlichten und Bohren mit Höchstgeschwindigkeit mit einem Werkzeug in verschiedenen Werkstoffen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 83 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
211,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
251,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std














