9183991200 Schruppfräser DIN844 HSSCo8 FIRE Typ NR 12mm
Monoblockschneider Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:22091200, 9183991200
Rubix:1947433
Hersteller:9183991200
Produktdetails : 9183991200 Schruppfräser DIN844 HSSCo8 FIRE Typ NR 12mm
Schruppfräser DIN844 HSSCo8 FIRE Typ NR 12mm GÜHRING
Schruppfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Schruppfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 83 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

