Referenzen
Rubix-DE:18190023, 9179990023
Rubix:2159060
Hersteller:9179990023
Produktdetails : 9179990023 Metallkreissägeblatt HSSHSS 300x2,5x32 160 HZ
Kreissägeblatt HSS HZ Z160 300x2,5x32mm STARK
HSS Metallkreissägeblatt „bravo line“ Ausführung: Bohrung H7, nach DIN 1840, hohl geschliffen. Das Grundmaterial ist lasergeschnitten, mit blanker Oberfläche. Gehärtet und mehrfach angelassen auf 63-65 HRC. Verschleißfeste Beschichtung nach dem PVD-Verfahren. Zum Schutz gegen Materialaufschweißungen, für eine Standzeitverbesserung und eine gute Aufnahme von Kühlmittel. Anwendung: Auf manuellen, halb- und vollautomatischen Sägemaschinen einsetzbar. Zum Schneiden von Baustählen, unlegiertem Werkzeugstahl, zähen und zähharten Materialien (V 2A, V 4A) mit Festigkeiten bis 850 N/mm². Universeller Einsatz für Stahl- und Edelstahl.
HSS Metallkreissägeblatt „bravo line“ Ausführung: Bohrung H7, nach DIN 1840, hohl geschliffen. Das Grundmaterial ist lasergeschnitten, mit blanker Oberfläche. Gehärtet und mehrfach angelassen auf 63-65 HRC. Verschleißfeste Beschichtung nach dem PVD-Verfahren. Zum Schutz gegen Materialaufschweißungen, für eine Standzeitverbesserung und eine gute Aufnahme von Kühlmittel. Anwendung: Auf manuellen, halb- und vollautomatischen Sägemaschinen einsetzbar. Zum Schneiden von Baustählen, unlegiertem Werkzeugstahl, zähen und zähharten Materialien (V 2A, V 4A) mit Festigkeiten bis 850 N/mm². Universeller Einsatz für Stahl- und Edelstahl.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82023100 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
149,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

