9170990088 Maschinensägeblattatt SB5 Z4 pro Zoll/k 575x50x2,50mm

Sägeblatt für Bandsäge Rubix-DE

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:27530088, 9170990088
Rubix:1089860
Hersteller:9170990088
9170990088 Maschinensägebl.HSS SB5 575x50x2,50 4ZK

Produktdetails : 9170990088 Maschinensägeblattatt SB5 Z4 pro Zoll/k 575x50x2,50mm


Maschinensägeblatt SB5 Z4 pro Zoll/k 575x50x2,50mm KOMET
Maschinensägeblatt, HSS-DMo5, 0° und 7° positiv Hohe Standzeit und universell einsetzbar, 0° oder 7° mit positivem Spanwinkel. Für Qualitätsschnitte mit höchster Leistung in langspanenden und zähen Werkstoffen wie rost- und säurebeständige Stähle.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82029100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,41 exkl. MwSt.
/ Stück
54,04 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std