9147990950 Führungszapfen Gr. 1 9,5mm m.IK.
Entgratungssenker mit Querloch Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:14870950, 9147990950
Rubix:1085250
Hersteller:9147990950

Produktdetails : 9147990950 Führungszapfen Gr. 1 9,5mm m.IK.
Führungszapfen Innenkühlung Gr.1 9,5mm GFS
Führungszapfen Gr. 1 Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.
Führungszapfen Gr. 1 Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82075070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
