9133742000 Maschinenreibahle DIN212 TiN D 20,0mm

Bearbeitung Rubix-DE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:30107984
Rubix:2158582
Hersteller:30107984
9133742000 M.Reibahle D212D TiN 20,0mm Beck

Produktdetails : 9133742000 Maschinenreibahle DIN212 TiN D 20,0mm


Maschinenreibahle DIN212 TiN Form D 20,0mm BECK
Maschinenreibahle Ausführung: HSS-E, mit Linksspirale ca. 7°, kurzem Anschnitt und ungleicher Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Zylinderschaft. Toleranz h9. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts bedingt auch zum Reiben von Sacklöchern geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe wie allgemeine Baustähle, Automatenstähle, Vergütungsstähle, Einsatzstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit- und Temperguss, weiche NE-Metalle wie Aluminium und Messing verwendbar.

Technische Informationen


Attribute
179,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
213,77 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std