9133741400 Maschinenreibahle DIN212 TiN D 14,0mm

Bearbeitung Rubix-DE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:15351400, 9133741400
Rubix:2158579
Hersteller:9133741400
9133741400 M.Reibahle D212D TiN 14,0mm Beck

Produktdetails : 9133741400 Maschinenreibahle DIN212 TiN D 14,0mm


Maschinenreibahle DIN212 TiN Form D 14,0mm BECK
Maschinenreibahle Ausführung: HSS-E, mit Linksspirale ca. 7°, kurzem Anschnitt und ungleicher Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Zylinderschaft. Toleranz h9. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts bedingt auch zum Reiben von Sacklöchern geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe wie allgemeine Baustähle, Automatenstähle, Vergütungsstähle, Einsatzstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit- und Temperguss, weiche NE-Metalle wie Aluminium und Messing verwendbar.

Technische Informationen


Attribute
122,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
145,80 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage