9128150800 VHM-Fräser DTC, LOTUS 8mm Z5 SafeLock FO

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:28150800, 9128150800
Rubix:2154184
Hersteller:4317784578684
EAN:4317784578684
9128150800 VHM-Fräser DTC, LOTUS 8mm Z5 SafeLock FO

Produktdetails : 9128150800 VHM-Fräser DTC, LOTUS 8mm Z5 SafeLock FO


Fräser SafeLock VHM LOTUSZ5 8,0mm FORMATGT
Hochleistungsfräser FORMAT GT, INOX, DTC, Safe-Lock Ausführung: Ungleich gedrallt und geteilt, Schneidspitzen mit 45°-Schneideckenfase. Feingewuchtet. Schaft kompatibel mit HAIMER® Safe-Lock. Anwendung: Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlichten mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf. Für große Schnitttiefen bei Stahl- und INOX-Werkstoffen. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten. Vorteile Safe-Lock-Schaft: • Maximale Auszugsicherheit • Beste Rundlaufgenauigkeit • Maximales Zerspanvolumen • Auch bei Werkzeugaufnahmen ohne Safe-Lock gleichbleibende Haltekräfte und Drehmomente

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,74 exkl. MwSt.
/ Stück
100,84 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std