9128090600 VHM Schaftfräser 35-38G HPC ülg. 6EF Z4 INOX

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:28090600, 9128090600
Rubix:2156304
Hersteller:4317784603652
EAN:4317784603652
9128090600 VHMSch.fr.3538 HPC ülg. 6EF Z4 INOX FOR

Produktdetails : 9128090600 VHM Schaftfräser 35-38G HPC ülg. 6EF Z4 INOX


Schaftfräser HPC überlangVHM Typ INOX TiALN 35/38 Grad Z4 6mm FORMAT GT
HPC-Schaftfräser, 35°/38° Drallsteigung, FORMAT GT, INOX Ausführung: Ungleich gedrallt und geteilt, Schneidspitzen mit 45°-Schneideckenfase und freigeschliffenem Schaft. Anwendung: Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlichten mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf. Für große Schnitttiefen bei INOX- und Titan-Werkstoffen. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten.

Technische Informationen


Attribute
99,69 exkl. MwSt.
/ Stück
118,63 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std