9128072000 VHM-HPC Fräser 20,0 mm Z4 HB TiAlN

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:28072000, 9128072000
Rubix:2156266
Hersteller:4317784603270
EAN:4317784603270
9128072000 VHM-HPC Fräser 20,0 mm Z4 HB TiAlN FORMA

Produktdetails : 9128072000 VHM-HPC Fräser 20,0 mm Z4 HB TiAlN


Hochleistungsfräser VHM TiALN Schaft HB Z4 20mm FORMAT GT
HPC-Schaftfräser, 35°/38° Drallsteigung, FORMAT GT, INOX Ausführung: Ungleich gedrallt und geteilt, Schneidspitzen mit 45°-Schneideckenfase und freigeschliffenem Schaft. Anwendung: Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlichten mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf. Für große Schnitttiefen bei INOX- und Titan-Werkstoffen. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten.

Technische Informationen


Attribute
291,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
347,05 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std