9128071000 VHM-HPC Fräser 10,0 mm Z4 HB TiAlN

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:28071000, 9128071000
Rubix:2156263
Hersteller:4317784603249
EAN:4317784603249
9128071000 VHM-HPC Fräser 10,0 mm Z4 HB TiAlN FORMA

Produktdetails : 9128071000 VHM-HPC Fräser 10,0 mm Z4 HB TiAlN


Hochleistungsfräser VHM TiALN Schaft HB Z4 10mm FORMAT GT
HPC-Schaftfräser, 35°/38° Drallsteigung, FORMAT GT, INOX Ausführung: Ungleich gedrallt und geteilt, Schneidspitzen mit 45°-Schneideckenfase und freigeschliffenem Schaft. Anwendung: Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlichten mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf. Für große Schnitttiefen bei INOX- und Titan-Werkstoffen. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,96 exkl. MwSt.
/ Stück
65,40 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std