9128031800 VHM Schaftfräser 35-38G HPC K 18,0EF Z4 VA

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:28031800, 9128031800
Rubix:2156257
Hersteller:4317784603188
EAN:4317784603188
9128031800 VHMSch.fr.3538 HPC K 18,0EF Z4 VA FOR

Produktdetails : 9128031800 VHM Schaftfräser 35-38G HPC K 18,0EF Z4 VA


Schaftfräser HPC kurz VHMTyp INOX TiALN 35/38Grad Z4 18mm FORMAT GT
HPC-Schaftfräser, 35°/38° Drallsteigung, FORMAT GT, INOX Ausführung: Ungleich gedrallt und geteilt, Schneidspitzen mit 45°-Schneideckenfase und freigeschliffenem Schaft. Anwendung: Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlichten mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf. Für große Schnitttiefen bei INOX- und Titan-Werkstoffen. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten.

Technische Informationen


Attribute
236,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
281,51 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std