9128031400 VHM Schaftfräser 35-38G HPC K 14,0EF Z4 VA

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:28031400, 9128031400
Rubix:2156256
Hersteller:4317784603171
EAN:4317784603171
9128031400 VHMSch.fr.3538 HPC K 14,0EF Z4 VA FOR

Produktdetails : 9128031400 VHM Schaftfräser 35-38G HPC K 14,0EF Z4 VA


Schaftfräser HPC kurz VHMTyp INOX TiALN 35/38Grad Z4 14mm FORMAT GT
HPC-Schaftfräser, 35°/38° Drallsteigung, FORMAT GT, INOX Ausführung: Ungleich gedrallt und geteilt, Schneidspitzen mit 45°-Schneideckenfase und freigeschliffenem Schaft. Anwendung: Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlichten mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf. Für große Schnitttiefen bei INOX- und Titan-Werkstoffen. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten.

Technische Informationen


Attribute
151,37 exkl. MwSt.
/ Stück
180,13 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std