9128011400 VHM Schaftfräser 35-38G HPC L 14,0EF Z4 UNI

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:28011400, 9128011400
Rubix:2156213
Hersteller:4317784602730
EAN:4317784602730
9128011400 VHMSch.fr.3538G HPC L 14,0EF Z4 UNI FOR

Produktdetails : 9128011400 VHM Schaftfräser 35-38G HPC L 14,0EF Z4 UNI


Schaftfräser HPC lang VHM TiLAN 35/38Grad Typ UNI Z4 EF 14mm FORMAT GT
HPC-Schaftfräser, 35°/38° Drallsteigung, FORMAT GT, UNI Ausführung: Ungleich gedrallt und geteilt, Schneidspitzen mit 45°-Schneideckenfase und freigeschliffenem Schaft. Anwendung: Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlichten mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten.

Technische Informationen


Attribute
145,32 exkl. MwSt.
/ Stück
172,93 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std