9127980001 VHM Schaftfräser -Set 35-38G 6, 8, 10, 12mm Z3

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:27980001, 9127980001
Rubix:2153566
Hersteller:27980001
EAN:4317784603164
9127980001 VHMSch.fr.-Set 35-38G 6, 8, 10, 12mm Z3

Produktdetails : 9127980001 VHM Schaftfräser -Set 35-38G 6, 8, 10, 12mm Z3


Schruppfräser-Set HPC TiALN Typ INOX Z3 6/8/mm FORMAT
HPC-Schaftfräser-Satz, 35°/38° Drallsteigung, FORMAT GT, INOX Ausführung: Ungleich gedrallt und geteilt, Schneidspitzen mit 45°-Schneideckenfase mit erweiterten Spankammern. Anwendung: Für INOX- und Titan-Werkstoffe, zum Schruppen und Schlichten, für große Schnitttiefen mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf und weichem Schnitt. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten.

Technische Informationen


Attribute
287,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
342,41 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std