9124400600 Entgratfräser DIN6527 VHM VHM 90Grad 6,0mm
Monoblockschneider Format
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:24400600, 9124400600
Rubix:1556449
Hersteller:24400600
EAN:4317784144841

Produktdetails : 9124400600 Entgratfräser DIN6527 VHM VHM 90Grad 6,0mm
Entgratfräser DIN6527 VHMVHM 90Grad 6,0mm FORMAT
VHM-NC-Entgratfräser Ausführung: Ähnlich DIN 6527. Anwendung: Zum Anfasen, Entgraten von Werkstückkanten sowie für Konturarbeiten bestens geeignet.
VHM-NC-Entgratfräser Ausführung: Ähnlich DIN 6527. Anwendung: Zum Anfasen, Entgraten von Werkstückkanten sowie für Konturarbeiten bestens geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 80 mm |
| Zolltarifcode | 82077090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
