9124370500 Torusfr. WN VHM TiALN 5,00,30mm Z 4 L F
Monoblockschneider Format
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:24370500, 9124370500
Rubix:1943837
Hersteller:4317784474139
EAN:4317784474139
Produktdetails : 9124370500 Torusfr. WN VHM TiALN 5,00,30mm Z 4 L F
Torusfräser lang WN VHM TiALN Z4 5mm FORMAT
VHM-Torusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen. Mit Eckradius zur Verminderung von Kerbwirkungen am Werkstück. Für die HSC-Bearbeitung bis 70 HRC geeignet.
VHM-Torusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen. Mit Eckradius zur Verminderung von Kerbwirkungen am Werkstück. Für die HSC-Bearbeitung bis 70 HRC geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 60 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,53 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

