9123810100 Mehrz.Fr. WN VHM TiALN 10,0mm HA Z 6-8 H
Monoblockschneider Format
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:23810100, 9123810100
Rubix:1556471
Hersteller:4317784469456
EAN:4317784469456

Produktdetails : 9123810100 Mehrz.Fr. WN VHM TiALN 10,0mm HA Z 6-8 H
Mehrzahnfräser WN VHM TiALN Typ H Schaft HA Z6-8 10mm FORMAT
VHM-Schaftfräser
VHM-Schaftfräser
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 72 mm |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
