9121050680 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 6,8mm Typ UNI HB Schaft
Spiralbohrer Fortis Tools
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:11990680, 9121050680
Rubix:2156925
Hersteller:9121050680
EAN:4317784712460
Produktdetails : 9121050680 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 6,8mm Typ UNI HB Schaft
Spiralbohrer VHM TiALN Typ UNI Schaft HB Innenkühlung 5xD 6,8mm FORTIS
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 91 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std














