9120310010 Walzenstirnfräser DIN1880 HSSCo8 80x45 HR TiAlN
HSS-Gewindefräser, metrisches Standardgewinde Format
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:20310010, 9120310010
Rubix:1943601
Hersteller:4317784139762
EAN:4317784139762
Produktdetails : 9120310010 Walzenstirnfräser DIN1880 HSSCo8 80x45 HR TiAlN
Walzenstirnfräser DIN1880HSSCo5 TiALN Typ HR 80 x 45mm FORMAT
Walzenstirnfräser Ausführung: Feinschruppverzahnt, mit Längs- und Quernut. Anwendung: Einsetzbar als Plan-, Eck- und Walzenfräser. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Walzenstirnfräser Ausführung: Feinschruppverzahnt, mit Längs- und Quernut. Anwendung: Einsetzbar als Plan-, Eck- und Walzenfräser. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 80 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
379,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
451,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

