9118130017 Schneideisen EN22568 HSSE M8x1,00
Rundes Schneideisen Standardgewinde Format
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:18130017, 9118130017
Rubix:1555344
Hersteller:18130017
EAN:4317784482349

Produktdetails : 9118130017 Schneideisen EN22568 HSSE M8x1,00
Schneideisen EN22568 HSSEM8x1 FORMAT
Schneideisen für metrisches Feingewinde Ausführung: Toleranzfeld 6g, geschlossene, vorgeschlitzte Form, geläppt, mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Anwendung: Für metrisches Feingewinde nach DIN 13.
Schneideisen für metrisches Feingewinde Ausführung: Toleranzfeld 6g, geschlossene, vorgeschlitzte Form, geläppt, mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Anwendung: Für metrisches Feingewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82074030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std