9117913000 Maschinengewindebohrer- Set DIN371 HSSE Typ UNIForm B M3-M12
Maschinengewindeschneider Format
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:17913000, 9117913000
Rubix:1555268
Hersteller:4317784504409
EAN:4317784504409

Produktdetails : 9117913000 Maschinengewindebohrer- Set DIN371 HSSE Typ UNIForm B M3-M12
Maschinengewindebohrer- Set DIN371 HSSE Typ UNI Typ UNI Form B M3-M12 FORMAT
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer-Satz Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. M3-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12 DIN 376 mit Überlaufschaft. Satzinhalt: 6 Stück Gewindebohrer M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer-Satz Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. M3-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12 DIN 376 mit Überlaufschaft. Satzinhalt: 6 Stück Gewindebohrer M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische durchgangsbohrungen |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Material des Körpers | hss |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
141,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
167,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
