9117120040 Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ H Form C M4
Maschinengewindeschneider Format
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:17120040, 9117120040
Rubix:1554872
Hersteller:17120040
EAN:4317784256926

Produktdetails : 9117120040 Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ H Form C M4
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ H Form C M4 FORMAT
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ H, mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für hochfeste Stähle wie Vergütungsstähle, leg. Kaltarbeitsstähle und Schnellarbeitsstähle verwendbar.
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ H, mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für hochfeste Stähle wie Vergütungsstähle, leg. Kaltarbeitsstähle und Schnellarbeitsstähle verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische sacklöcher |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 4,5 mm |
| Gesamtlänge | 63 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
