9116660050 Maschinengewindebohrer DIN3711C vap.TANDEM M5 HSS-E SL6G
Maschinengewindeschneider Format
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16660050, 9116660050
Rubix:1945723
Hersteller:16660050
EAN:4317784536271

Produktdetails : 9116660050 Maschinengewindebohrer DIN3711C vap.TANDEM M5 HSS-E SL6G
Maschinengewindebohrer Fat Tandem DIN371 HSSE vaporisiert Typ N 6G Form C M5 FORMAT GT
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M3-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M20 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M3-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M20 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische sacklöcher |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
| Gesamtlänge | 70 mm |
| Material des Körpers | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
