9116270125 Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M45x2,0
Standard-Handfadenschneider Format
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16270125, 9116270125
Rubix:1942242
Hersteller:4317784254915
EAN:4317784254915

Produktdetails : 9116270125 Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M45x2,0
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M45x2,0 FORMAT
Hand-Gewindebohrer-Satz Ausführung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6-8 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Hand-Gewindebohrer-Satz Ausführung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6-8 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 125 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
405,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
483,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
