9115700102 Masch.-Gew.-Bohrer DIN374B HSSE vap UNI SL M10x1,25 6H

Maschinengewindeschneider Format

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:15700102, 9115700102
Rubix:2156034
Hersteller:15700102
EAN:4317784600934
9115700102 MGB D374B HSSE vap UNI SL MF10x1,25 6H F
Technische Zusammenfassung
Typmetrische sacklöcher
Mit Kühlspraynein
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9115700102 Masch.-Gew.-Bohrer DIN374B HSSE vap UNI SL M10x1,25 6H


Grundloch-Maschinengewindebohrer, UNI
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE vaporisiert Typ UNI 6H Form B MF10x1,25 FORMAT GT
Grundloch-Maschinengewindebohrer, UNI

Technische Informationen


Attribute
Typmetrische sacklöcher
Mit Kühlspraynein
Beschichtungdampfbehandelt
Gesamtlänge100 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,25 exkl. MwSt.
/ Stück
30,05 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std