9115081000 Kegelhandreibahle DIN9 HSS 10,0mm

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:15081000, 9115081000
Rubix:2150336
Hersteller:9115081000
EAN:4317784079341
9115081000 Kegelhandreibahl. D9 HSS 10,0mm FORMAT

Produktdetails : 9115081000 Kegelhandreibahle DIN9 HSS 10,0mm


Kegelhandreibahle DIN9 HSS 10,0mm FORMAT
Stiftloch-Handreibahle Ausführung: HSS, DIN 9-B mit Linksspirale ca. 7°. Die ungleiche Zahnteilung sorgt für eine rattermarkenfreie und genaue Bohrung. Mit Zylinderschaft sowie Vierkant-Antrieb. Oberfläche blank. Anwendung: Zum Reiben von konischen Bohrungen für Kegelstifte nach DIN 1, DIN 258, DIN 1447, DIN 7977 und DIN 7978. Für die Einzelfertigung oder Reparaturarbeiten bestens geeignet. Auch für Bohrungen mit unterbrochenem Schnitt geeignet. Mit zylindrischem Spiralbohrer oder Stiftlochbohrer vorbohren. Besonders für Stähle bis 500 N/mm² Festigkeit wie NE-Metalle, Kunststoffe, Stähle bis 1000 N/mm² und Gusswerkstoffe verwendbar.

Technische Informationen


Attribute
75,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,74 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std