9114581000 Kegelsenker HSSE DIN334 10,0mm 3-Fl. 60Grad ugt FORM C DUO+

Entgratungssenker mit Querloch Format

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:14581000, 9114581000
Rubix:2896760
Hersteller:4317784627665
EAN:4317784627665
9114581000 Kegsenk HSSE DIN334 10,0mm 3-Fl. 60Grad ugt C DUO+ at GT

Produktdetails : 9114581000 Kegelsenker HSSE DIN334 10,0mm 3-Fl. 60Grad ugt FORM C DUO+


Kegelsenker HSSE DIN334 10,0mm 3-Fl. 60Grad ugt FORM C DUO+ FORMAT GT
Kegel- und Entgratsenker 60° Ausführung: Besonders gute Schneideigenschaften dank der ungleich geteilten Schneiden. Reduzierung der Vorschubkraft und Ratterbildung an der Senkoberfläche durch reduzierte Axial- und Radialkraft. Anwendung: Universell einsetzbarer Kegel- und Entgratsenker mit DUO+ Beschichtung, für Bohrungen aller Art.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,07 exkl. MwSt.
/ Stück
45,30 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std