9114411040 Kegelsenker DUO+ DIN335 VHM Form C 90Gr. ungl.Teilung 10,4mm

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:14411040, 9114411040
Rubix:2153020
Hersteller:14411040
EAN:4317784568470
9114411040 VHM Kegelsenker 90G, 10.4 UGT D335C,DUO+

Produktdetails : 9114411040 Kegelsenker DUO+ DIN335 VHM Form C 90Gr. ungl.Teilung 10,4mm


Kegelsenker DUO+ DIN335 VHM Form C 90Grad ungleiche Teilung 10,4mm FORMAT GT
Kegel- und Entgratsenker, 90°, mit ungleicher Teilung, mit zyl. Schaft Ausführung: Mit radialem Hinterschliff, geraden Spannuten und aus dem Vollen geschliffenen Spanräumen. Anwendung: Speziell für höchste Beanspruchung in INOX-Stahl, Edelstahl und Hardox 400 geeignet sowie für alle E- und NE-Metalle, Kunststoffe hart und weich. Für universelle, ratter- und gratfreie Ansenk-, Versenk- und Entgratarbeiten für Senkschrauben DIN 963, DIN 964, DIN 965, DIN 966 und DIN 7991 in einem Zug geeignet. Bitte beachten Sie den großen Senkbereich! Die hervorragenden Schneideigenschaften und der problemlose Spanablauf ergeben sich aus dem kegeligen Hinterschliff an Mantel und Spanwinkel. Der Senker erzielt bei großem Vorschub und kleiner Schnittgeschwindigkeit die besten Ergebnisse.

Technische Informationen


Attribute
164,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
196,04 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std