9114250275 Querloch-Entgratsenker HSSE 90G 15-20mm

Entgratungssenker mit Querloch Format

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:14250275, 9114250275
Rubix:1554006
Hersteller:14250275
EAN:4317784079518
9114250275 Entgratsenker QL HSSE 90G 15-20mm FORMAT
Technische Zusammenfassung
Material des Körpershss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9114250275 Querloch-Entgratsenker HSSE 90G 15-20mm


Entgratsenker Querloch HSSE 90Grad 15-20mm FORMAT
Querlochsenker 90° Ausführung: Mit Zylinderschaft. Mit gleichmäßig verlaufendem Spezialhinterschliff des Kegelmantels. Durch die günstige Schneidengeometrie ergibt sich ein leichter, schälender Schnitt. Die Späne werden durch die schräge Bohrung in Schaftrichtung abgeführt und können die Senkung nicht beschädigen. Dadurch wird die Senkung rund und die Maschinenspindel geschont. Anwendung: Geeignet zum leichten und ratterfreien Entgraten und Ansenken von Bohrungen.

Technische Informationen


Attribute
Material des Körpershss
Zolltarifcode82079091
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,61 exkl. MwSt.
/ Stück
47,14 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std